曜日別特売
SPT-YSD-165DJ 木工用チップソー どんなもんじゃい Y'sGOD 10703935

SPT-YSD-165DJ 木工用チップソー どんなもんじゃい Y'sGOD 10703935
SPT-YSD-165DJ 木工用チップソー どんなもんじゃい Y'sGOD 10703935

木工用チップソー どんなもんじゃい

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)165
内容量1枚注文コード10703935品番SPT-YSD-165DJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

静音・制振5レーザースリット
宮大工造作仕様
5対1組刃採用
スピード切断&直進安定性アップ

用途
造作用
宮大工造作仕様
仕様
サイレントタイプ
振動吸収樹脂入り
外径(mm)165刃数(p)70穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材木材、集成材、MDF材、OSB材、合板・カラー合板、フローリング材、インシュレーションボード、石膏ボード、化粧せっこうボード、ケイカルボード、パーチクルボード、スタイロホーム、ファイバーボード、ラスボード、ラスカット、バネコート、竹
注意
※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。
固定方法などの適切な切断作業方法で御使用をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 仮枠制作
建設業・工事業

よく切れます。いろいろ試してますが、いまのところ一番切れがいいです。

2025-03-21
用途: 木工作業
コイデ洋服店

趣味で木工工作に使っています 前日までもこの商品をつかっていました 流石名前の様に『どんなもんじゃい』です

対象商品 : 10703935
2024-05-30
用途: ランニングソーの代わり刃として
卸売・小売業

新しく購入したランニングソーの刃の減りが早く、お値打ちで使いやすい物を探していました。

対象商品 : 10703935
2023-12-06
用途: スライド鋸での材木切断
山下住建建設業・工事業

切れ味も最高にいいです、
切断面も綺麗で
コスパもいいです。

対象商品 : 10703944
2023-05-16
用途: 全ての木材カット
ハウスビルダーエムズ合同会社建設業・工事業

よく切れると思います。後はどれくらい保つかですね。

対象商品 : 10703935
2022-05-07
用途: 木工品制作
その他業種

精密仕上げ用に購入しました。刃厚がある分、しっかりしていてきれいな仕上がりで満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 10703935
2022-06-08
用途: 竹切り用

歯数が多いのが魅力で試しにお願いしました。
名前とは似つかない切れ味です。

対象商品 : 10703944
2021-10-28
用途: 一般木工。人形ケース等
その他業種

厚みが薄く、歯数が多い為にバリがなくて、留切りとか細かい作業ができる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする