リキマエダ
リキマエダの オイル機器
リキマエダの オイルスタンド
丸型カーンスタンド2缶用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10704136
品番
R-202
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)
上段約730、下段約200(水平時投入高さ)
質量(g)
4900
タイプ
丸型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1075×415×460
危険物の類別
非危険物