- ハンドル付オイル缶スタンド 大阪魂 10704163

- ハンドル付オイル缶スタンド 大阪魂 10704163 - ハンドル付オイル缶スタンド 大阪魂 10704163 - ハンドル付オイル缶スタンド 大阪魂 10704163 - ハンドル付オイル缶スタンド 大阪魂 10704163 - ハンドル付オイル缶スタンド 大阪魂 10704163

ハンドル付オイル缶スタンド

(47件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10704163 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを傾けるだけの、簡単作業!
落下防止フック付(角缶用は落下防止フックでしっかり缶をホールドし落ちない構造となっています。)

用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに 高さ(mm)約360(水平時投入高さ) タイプ角缶用 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
注意
※角缶用(組み立て式)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10704163 - 69315697 - オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ 1台 4,398 税込4,838 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10704154
2020-01-27
用途:
オイル交換作業
サービス業

とても使い易いです。軽量でよいです。金額安いので現在の使用では十分です。

対象商品:
10704154
2017-10-16
用途:
機械のスライド面潤滑油を置いています。

20リットルのペール缶から油さしに入れ替えるのが楽になりました。まだ購入して間もないのでわかりませんが、どれくらいでグラグラし始めるかなど耐久性は分かりませんが、重宝しています。

対象商品:
10704154
2017-07-26
用途:
オイル交換の時
トータル カープロデュース チャレンジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ってたよりしっかりした作りで
組み立ても簡単でした。
値段も安いのでもっと早く使えば良かったです。

対象商品:
10704154
2017-04-05
用途:
家族のクルマ3台とバイク1台を自分で作業してます。

OILスタンドを使用する上での場所は多少取りますがOIL缶を持たなくて済むし取り出すOIL量の調整もしやすく満足してます。

対象商品:
10704163
2016-11-21
用途:
パーツクリーナーを入れるときに
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでは手で缶から移していたのですが、こぼれたりして大変だったのが、これのおかげでスムーズに缶からボトルに移すことが出来るようになりよかったです。

対象商品:
10704154
2017-06-10
用途:
オイル交換
株式会社ワイズコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品:
10704154
2016-07-07
用途:
エンジンオイル注入時
愛知陸運株式会社 様 (運輸・通信業)

オイル缶から移す時も片手ですんなり出来て十分です。
オイル缶の管理も出来、オイルまみれにならなくなりました。

対象商品:
10704154
2015-12-18
用途:
オイル交換用に
株式会社 冨士見堂家具 様

オイル交換時に大活躍です。これがあれば重いオイル缶も一人でオイルポットに給油できます。価格はモノのわりに高いので不満足ですが、壊れることもないので一度買えば一生使えると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする