Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の バッテリー・充電器
Panasonic(パナソニック)の バッテリー
電池パック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10704206
品番
EZ9230S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
充電ドリルドライバー(EZ6230)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6931/6930)
充電マルチインパクトレンチ(EZ6631)
充電パワーカッター(EZ3530)
電圧(V)
15.6
バッテリー容量(Ah)
2.8
質量(g)
920
タイプ
Nタイプ
バッテリー
ニッケル水素電池
注意
※充電器は、付属しておりません