CH-A型コントロールボックス

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 10705904 品番 CH12-152AC
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)200×150×120 有効深さ(mm)103 基板寸法(縦×横)(mm)150×100 保護等級IP4X 質量(kg)2.1 クリーム 仕様パッキン付 寸法L(mm)197 深さ(mm)120 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 寸法K(mm)148 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板) 材質(ボックス) 寸法横(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:358
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10705877
2024-02-05
用途:
小水力発電機

取付て使用しましたが、異状なく使用できたのでよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
10706132
2023-03-30
用途:
チラー用ポンプのコントロール盤
建設業・工事業

漏電ブレーカとポンプ用マグネットスイッチ、後は細かいパーツがすっきり収りました。表面には動作確認用のランプとコマンドスイッチを取り付け、使いやすいように製作できました。

対象商品:
10706701
2022-10-03
用途:
社内設備用制御盤組立作業
株式会社翔和 様

社内設備と同系色のため見栄えよく制御盤が出来ました。
中板が鉄製で目盛り付きのため、レイアウト作業がとてもラクです。
ある程度の追加工オプションがあれば、更に使い勝手が良いと思います。

対象商品:
10707015
2022-08-03
用途:
社内製作分電盤用
株式会社中島製作所 様

納期も早く、サイズも利用したいサイズだったので非常に助かりました。

対象商品:
10706893
2021-11-02
用途:
設備製作

以前使用した事があり、今回はインバーターを入れる為購入しましたが、サイズ的に問題なく使えるので良かったです

対象商品:
10706717
2019-03-15
用途:
電気工事
建設業・工事業

注文後すぐに納入されたので良かったです。サイズ的に丁度良く使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10706254
2018-03-14
用途:
機器のメインスイッチBOX用
能登電機サービス 様

バッテリー上がりを防ぐため、バッテリースイッチを中に装備して取付しました。箱もそれほど大きくなく、取付も穴をあけて簡単に装備出来ました。

対象商品:
10706157
2018-02-08
用途:
壁への設置
製造業

納品早かったです。重量もあり頑丈なつくりで満足しています。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする