ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの グリース
ダイゾーニチモリの リチウムグリース
ベアリンググリース 1号 2.5kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2.5kg×6缶)
注文コード
10706587
品番
2050725
参考基準価格(税別)
¥58,980
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
色
灰黒
用途
ベアリングの潤滑に。
トラスコ品番
808-2226
容量(kg)
2.5
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320