※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックペイント
ロックペイントの ジンク/耐熱塗料
ロックペイントの ジンク
ジンクスプレー シルバー 420ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
10707734
品番
H62-3301-6K
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
シルバー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
83%
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750