※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの 錆止め/錆転換剤
シントーファミリーの 錆止め
高級さび止めペイント
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
10709213
品番
1616-0.7
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
さび止め効果、付着力が抜群です。
耐久性が倍増します。
色
赤さび色
特性
さび止め
用途
鉄扉、鉄柵、手すり、フェンス、シャッター、鉄骨などの鉄部の下塗りに
トラスコ品番
851-1813
質量(kg)
1.2
容量(L)
0.7
主成分
油性系さび止めペイント
主な用途
鉄
塗布面積(m
2
)
刷毛・ローラー塗9.5〜10.5(1回塗)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
乾燥時間
3時間(20℃)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。