マイゾックス
マイゾックスの 境界標示板
アースプレートBP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
表示内容
↑(半上)
タイプ
貼り付け
注文コード
10710147
品番
EP-半上矢印BP
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アースプレートを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
表示内容
↑(半上)
種別
半角矢印
サイズ
50×50×4
タイプ
貼り付け
マイゾックスコード
212640