※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
フロア用ステープル 1500本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
10710315
品番
T1132F M
参考基準価格(税別)
¥13,520
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フロア用ステープル特殊接着剤付です。
足長(mm)
32
肩幅(mm)
8
用途
フロア用ステープル
トラスコ品番
828-1051
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)
7.1
色
【コート】ブルー(特殊接着剤付)
先端形状
【ステープル】チゼル(ノミ先)カット
1連接着本数
50
線材(幅×厚さ)(mm)
1.6×1.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500