※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6094取付金具・フラットタイプ(カチオン塗装)200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10710726 品番CATF-6094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500

多孔式なので、使いやすい金具です。
ボルト及びビス止めを選ぶことが出来ます。
カチオン電着塗装耐により、耐食性、耐湿性に優れており、強固に密着しているため、非常に高い防錆力をもちます。

材質鉄-形鋼・鋼板、SPCC 用途補強金具、取り付け金具としてカチオン塗装 トラスコ品番849-3356 長さ(mm)200 幅(mm)15 厚さ(mm)2 寸法(mm)【皿ビス】4 ブラック 質量(g)43 ボルト穴径(Φmm)6 塗装カチオン電着塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10710726 CATF-6094 85857825 6094 カチオン取付金具/フラットタイプ MYST カチオン取付金具/フラットタイプ MYST 1個 349 税込384 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする