※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10711042
品番
LO210-250
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
高強度のロックとシール。
加熱によりはみ出し部も硬化。
用途
亜鉛クロメート、黄銅などのネジの固定、嵌め合いに最適
仕様
嫌気性
トラスコ品番
814-8147
材質
アクリル樹脂
色
赤(こはく)
容量(mL)
250
質量(g)
275
使用温度範囲(℃)
-55〜100
粘度(mPa・s[cP])
8
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
【推奨】7649、7471
主なワーク
3次元形状