延長コード等の製作で線をまとめてコネクター等に
取り付ける為に使用しました。
穴径が3.5mm位なのでコンセント等にも具合良く
使用出来て使い勝手がとても良かったです。
個数を余り多くは使用しないので20個入りと言うのが
さらに一押しのポイントになりました。
装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。
モービル用のマグネット基台にアースが必要だった為、使用しました。圧着部分はかなり大きいので、カットして使いました。
ほしいときに発注してすぐ来たので非常に助かりました。
シンプルに使いやすいです。問題なく圧着できて問題はとくにありませんでした。
安価でつくりがしっかりしていて信頼できる
作業がしやすい
ニチフ製なので安心です。車から普通の電気工事に大活躍です。
コンセントタップの修理をするために購入。この端子は、コンセントまわりのパーツに使うサイズで、スタンダードな物です。圧着するのには、1.25対応の電工ペンチが必要になります。(モノタロウブランドの安価な物があります)電気関係は、余り怪しげな物を使うと怖いので、こちらが良いでしょう。小分けのパックがあるので助かります。