※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 門扉固定
塗 ストロング掛金 115mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10712433
品番
SUTRONT-11R
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
南京錠を掛けることが出来ます。
材質/仕上
鉄/グリーン色焼付塗装
用途
工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
付属品
鉄皿木ネジ4.1×25
トラスコ品番
811-0887
長さ(mm)
150
幅(mm)
40
質量(g)
150