※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックタイト 瞬間接着剤 496

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 10712756 品番 496-50(33217)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

金属に対して高い接着力を示します。

用途ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。 トラスコ品番814-8154 透明 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-55〜80(目安) 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)20〜30 粘度(mPa・s)70〜120 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)20〜40 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※純酵素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする