※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蛍光ランプメロウ5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 種別110形 消費電力(W)100 注文コード10712948 品番FLR110HEX-D/A/100H
参考基準価格(税別)¥102,100 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は種別・消費電力・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類蛍光ランプ トラスコ品番807-1159 種別110形 質量(g)610 消費電力(W)100 口金R17d

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする