VM318 輸入車用フラットワイパーブレード VALEO 10713464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VM318 輸入車用フラットワイパーブレード VALEO 10713464 VM318 輸入車用フラットワイパーブレード VALEO 10713464 VM318 輸入車用フラットワイパーブレード VALEO 10713464

輸入車用フラットワイパーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード10713464 品番VM318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

欧州純正規格。純正部品のアフター専用商材。
「視界を遮らない、フロントガラスで目立たない、気流の流れを抑える」為の、「スリム構造」
部品点数を限りなく少なくした、「エコ構造」
高耐久・高品質ゴムを採用

長さ(mm)530/475 ハンドル 適合車種VW ポロ4・ゴルフ4
注意
※替えゴム交換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする