アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの ポリウレタン 背抜き手袋
ケミソフト ピッタリブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715705
品番
1545-M
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
全長(cm)
22±0.5
中指長(cm)
23±1
手のひらまわり(cm)
16.4±1
材質
手袋:ナイロン、ポリウレタン、すべり止め:ポリウレタン樹脂
色
ブルー
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
トラスコ品番
813-6924
質量(g)
23