アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの ポリウレタン 背抜き手袋
ケミソフト ピッタリブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715714
品番
1545-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
全長(cm)
21±0.5
中指長(cm)
6.8±0.3
手のひらまわり(cm)
16±1
材質
手袋:ナイロン、ポリウレタン、すべり止め:ポリウレタン樹脂
色
ブルー
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
トラスコ品番
813-6925
質量(g)
21