アトム
アトムの 軍手
アトムの すべり止め軍手
ビニボン 女性用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10715802
品番
127-LA (109132)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
手袋:ポリエステル、すべり止め:ポリ塩化ビニル、すべり止め:ポリ塩化ビニル
質量(g)
50
入数(双)
10
トラスコ品番
813-6749
サイズ
女性用
性別
女性用