※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの マグネット用品
サンケー マグネットシートインクジェット用A45枚艶なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10719144
品番
MS-A4IJ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
マグネット製のペーパーにインクジェットプリンターで印刷が出来きます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
297×210×0.25
用途
掲示
トラスコ品番
134-2583
材質
ゴム磁石
質量(g)
214.5
タイプ
マット
注意
※インクジェット専用です。
※個人宅配送不可製品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません