サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
寸法h(mm)
40
注文コード
10719536
品番
DRSNR4040S25
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
40
寸法f1(mm)
50
寸法h(mm)
40
寸法h1(mm)
40
寸法l1(mm)
250
寸法l3(mm)
50.5
適合チップ
円形
勝手
右
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
570-6084
締付トルク(N・m)
9.5
ゲージチップ
RNMG 25 09 00
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
バイト種類
超硬バイト