サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
注文コード
10723273
品番
SPKN1203EDR 6090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,700
この商品は
厚さ・形状・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
6090
寸法l(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
3.175
寸法iC(mm)
12.7
寸法bs(mm)
1.4
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
寸法bkε(mm)
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。