近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の 六角ビット/ボールポイントビット
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長100先端径3x30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10724227
品番
V32X-H1.5-100-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エアドライバー、電気ドライバーの共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)
100
先端形状
六角
トラスコ品番
807-2132
質量(g)
21
種類
段付
対辺寸法(mm)
1.5
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭