※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35六角シャンク溝L=10.5Wビット +3 全長300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10725304 品番V17W -3-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高トルク作業用プラス両頭ビットです。
標準硬度。

全長(mm)300 トラスコ品番807-2100 材質特殊工具鋼 質量(g)78 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) ビットへクスウェーブビット 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする