近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の 六角ビット/ボールポイントビット
6.35六角シャンクヘキサゴンビットH0.89全長65
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10726302
品番
V17XH0.89-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
極小サイズヘキサゴンビットです。
全長(mm)
65
先端形状
六角
トラスコ品番
807-2148
材質
特殊工具鋼
質量(g)
10
種類
段付
対辺寸法(mm)
0.89
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭