※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cファイバーディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 粒度100 注文コード10727027 品番59-70-100X15.9-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は粒度など14種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)100 穴径(Φmm)15.9 粒度100 砥粒C トラスコ品番809-3908 質量(g)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする