※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
理研コランダムの マジックディスク・サンディングペーパー
理研コランダムの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
Cファイバーディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
粒度
180
注文コード
10727063
品番
59-70-100X15.9-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
粒度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
15.9
粒度
180
砥粒
C
トラスコ品番
809-3912
質量(g)
14