※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの 手作業ブラシ
バーテックの コンデンサーブラシ
ダブルスパイラルコンデンサーSUS0.08
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10727352
品番
DSS-16-50 (101554)
参考基準価格(税別)
¥16,680
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-1298
全長(mm)
100
質量(g)
200
線径(Φmm)
0.08
外径(Φmm)
16
毛材
ステンレス線
ブラシ長(mm)
50
アズワン品番
64-9293-48