※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フラップホイール
軸付フラップ金具無し 外径40幅20軸径6mm 320#
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10727605
品番
KN4020 320
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
粒度
320
外径(Φmm)
40
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
20
トラスコ品番
852-5907
質量(g)
34
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム