※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フラップホイール
軸付フラップ金具無し 外径50幅20軸径6mm 320#
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10727623
品番
KN5020 320
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粒度
320
外径(Φmm)
50
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
20
トラスコ品番
852-5936
質量(g)
60
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム