Z-100×915-80 ジルコニア研磨ベルト(ZRHUZ) 王冠印 10730072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコニア研磨ベルト(ZRHUZ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
粒度80
内容量1箱(10本)注文コード10730072品番Z-100×915-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

トップコートを施したオレンジ色のベルトです。

用途一般金属・ステンレス鋼・非鉄金属・合金の研磨粒度80ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材Z(ジルコニア)砥粒ジルコニア適合材一般金属・ステンレス鋼・非鉄金属・合金接着剤R/R(レジン)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする