※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研磨布

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 10730212 品番 A-230×280-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

王冠印研磨布として愛用されております最も一般的な研磨布です。
基材に平織を使用していますので、お好みの大きさに切って御使用下さい。

粒度220 寸法(mm)230×280 用途主に手作業用で金属の研削研磨・サビ落とし・オシレイティング研磨 砥材A(溶融アルミナ) 適合材金属 接着剤G/G(グルー) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10730246
2017-10-26
用途:
紙管の表面を磨いたり、サビを取ったり

使いやすく、ボロボロになりにくく、品質が安定している。

対象商品:
10730221
2015-10-15
用途:
パイプの表面の研磨の仕上げに使う。
卸売・小売業

以前から使っていたが、購入先が扱いをやめたので代わりを探しているところだったので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする