※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
A HF端溝/チップ 超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10730938
品番
HFPL 4020 IC20
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。
多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
材質
超硬
用途
端面溝加工、端面溝拡張加工
トラスコ品番
518-4193
長さ(mm)
19.0
幅(mm)
4.0
ノーズ半径R(mm)
2.0
注意
※画像はイメージです。