DCF-5000ML カーボンフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCF-5000ML カーボンフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733721 DCF-5000ML カーボンフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733721 DCF-5000ML カーボンフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10733721

カーボンフィッシャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10733721 品番DCF-5000ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

カーボン製だから非常に軽くてたわみが少ない!
竿にカーボンを採用(手元第1竿のみFRP製)
軽くてたわみが少なく、使いやすい
尻金が割れないゴム製
引掛けやすい先端機構
グラスファイバーに比べ、たわみが約1/2(当社比7mタイプ)
先端仕様ライトなし
ほしかった!ジャストサイズ!
5mタイプに使いやすい新サイズが追加
収納長さが短く(41cm)、繰出しが少ない(竿数17本)竿にカーボンを採用(手元第1竿のみFRP製)
軽くてたわみが少なく、使いやすい
尻金が割れないゴム製
引掛けやすい先端機構
グラスファイバーに比べ、たわみが約1/2(当社比7mタイプ)
先端仕様ライト付

収納時寸法(mm)430 伸長時寸法(m)5 最大径(Φmm)47(竿)、61(製品) 竿数17 質量(kg)0.92
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※伸長時長さは、竿の抜け防止、生産工程上の都合で3〜5%の誤差が生じます。ご了承下さい。
※直送商品について個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10733676
2014-04-16
用途:
天井内隠蔽配線
株式会社情報通信システム 様

キャッチャーの先端が弱そうです。先端はケーブルを引っ掛けて引っ張りますので力を入れる事が多いので丈夫にしてほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする