※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C フィードミル用チップCOAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10734833 品番FF WOCT 060212T IC928
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

チップ06タイプ
最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。
イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。
切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。

材質ステンレス コーナーR(mm)3.0 用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削 仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125) トラスコ品番517-7162 タイプ汎用 寸法d(Φmm)12 切刃(mm)7.0
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする