DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の カッター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 専用カッター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の Cチャン/Mバーカッター
チャンネルスピードカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
660
注文コード
10735873
品番
DCC-40
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥25,168
販売価格(税別)
¥
22,880
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロ御用達!Cチャン(野縁受け)を秒速切断!
軽く、早く、作業効率UP 際切りOK!
全長(mm)
660
質量(kg)
1.6
仕様
適用チャンネル/CC-19(12×38)厚さ1.2mm以下
適合
(チャンネル)CC-19(12×38)厚さ1.2mm以下