DB-132N ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10736013

ワイヤーストリッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10736013 品番DB-132N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,160
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

一発皮むき!芯線を傷めない優れた切れ味
剥がす被覆の長さを調節できるストッパーゲージ付

種別IV単線(Bタイプ) 全長(mm)160 適合ケーブルΦ1.0、1.6、2.0、2.6、3.2mm 質量(g)325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10736047
2011-04-16
用途:
自動車配線用
有限会社ヤマヨ久保田商会 様

安く・普通に使用できているので問題ない・他で配線太目用の物が無かったので 良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする