※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10736154 品番GFR 3 - 6D IC30N
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄系対応チップ(コーティング) 仕様一般鋼・鋳物加工用ブレーカー トラスコ品番517-8312 幅(mm)5.1 角度(°)右勝手8 ノーズ半径R(mm)0.28
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする