DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー/ビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 差替式ドライバー
プロチェンジドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10736722
品番
DC-101
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
135mm両頭ビット1本付セット
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
(+)#2(-)6.0
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
135
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
41
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
質量(g)
86
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
差込角(mm)
6.35
種類
電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成
セット品