※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ドリル用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10737877
品番
ZCMT06T204SU PR1225
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
PR1225
仕様
●角度AN(°):7
トラスコ品番
556-5481
材質(本体)
PR1225
寸法S(mm)
2.8
寸法D1(Φmm)
2.5
寸法W1(mm)
6
寸法RE(mm)
0.4
寸法INSL(mm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。