※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法RE(mm)
0.8
トラスコ品番
556-0781
注文コード
10737895
品番
WCMT06T308 PR1230
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
寸法RE・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1230
寸法S(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(Φmm)
3.7
寸法W1(mm)
-
仕様
-
トラスコ品番
556-0781
材質(本体)
PR1230
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.8
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。