※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10737904 品番 ZCMT050203SU PR1230
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質PR1230 寸法S(mm)2.38 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(Φmm)2.3 寸法W1(mm)5 仕様●角度AN(°):7 トラスコ品番556-5448 材質(本体)PR1230 コーナー数- 寸法RE(mm)0.3 寸法INSL(mm)5.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする