※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10737913
品番
ZCMT06T204SU PR1230
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
PR1230
寸法S(mm)
2.8
内接円直径(Φmm)
-
寸法D1(Φmm)
2.5
寸法W1(mm)
6
仕様
●角度AN(°):7
トラスコ品番
556-5499
材質(本体)
PR1230
コーナー数
-
寸法RE(mm)
0.4
寸法INSL(mm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。