ZCMT200608  PR1230 京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング 京セラ 10737922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード10737922 品番ZCMT200608 PR1230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は寸法RE・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)6.35 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(Φmm)6.5 寸法W1(mm)20.3 仕様●角度AN(°):7 材質(本体)PR1230 コーナー数- 寸法RE(mm)0.8 寸法INSL(mm)22.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10737922 ZCMT200608 PR1230 40635165 ZCMT200608 PR1230 チップ ZCMT 京セラ チップ ZCMT 京セラ 1箱(10個) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする