※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10739164
品番
SLT16-15SKB CA0835
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
CA0835
仕様
●角度GAN(°):5
トラスコ品番
552-3567
材質(本体)
CA0835
寸法S(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
コーナー数
-
寸法RE(mm)
0.15
寸法CW(mm)
1.6(-0.1〜0)
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。