※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
CA6535
材質(本体)
CA6535
寸法RE(mm)
0.2
注文コード
10739286
品番
BDMT11T302ER-JT CA6535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
材質・寸法RE
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CA6535
仕様
●角度AN(°):13●角度AS(°):18
トラスコ品番
543-6362
材質(本体)
CA6535
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
3.8
寸法D1(Φmm)
2.8
寸法W1(mm)
6.7
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。