※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10739444 品番 BDMT170420ER-JT CA6535
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
材質CA6535 仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18 トラスコ品番543-6745 材質(本体)CA6535 寸法L(mm)17 寸法S(mm)3.8 寸法D1(Φmm)4.4 寸法W1(mm)9.6 コーナー数2 寸法RE(mm)2 寸法BS(mm)- 寸法IC(mm)- 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする