※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ KW10 超硬
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
トラスコ品番
551-0708
注文コード
10739688
品番
NDMM12T308ER-N2 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
仕様
-
トラスコ品番
551-0708
材質(本体)
KW10
穴径(Φmm)
3.4
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
-
内接円直径(Φmm)
7.79
寸法T(mm)
3.97
寸法W(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.8
角度α(°)
15
コーナー数
-
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。