NDMM12T308ER-N3 KW10 ミーリング用チップ KW10 超硬 京セラ 10739697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ KW10 超硬

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8 トラスコ品番551-0732 注文コード10739697 品番NDMM12T308ER-N3 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品はコーナー半径・トラスコ品番・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
材質KW10 仕様- トラスコ品番551-0732 材質(本体)KW10 穴径(Φmm)3.4 寸法A(mm)- 寸法S(mm)- 内接円直径(Φmm)7.79 寸法T(mm)3.97 寸法W(mm)12.7 コーナー半径(mm)0.8 角度α(°)15 コーナー数- 寸法BS(mm)- 寸法IC(mm)- 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする